コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド フッ素
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233047
PQG-10-F
10
ふっ素ゴム
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233056
PQG-6-F
6
ふっ素ゴム
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
46233065
PQG-8-F
8
ふっ素ゴム
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください