コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド 導電性シリコン
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233074
PQG-10-SE
10
導電性シリコーンゴム
¥
1,150
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233083
PQG-6-SE
6
導電性シリコーンゴム
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233092
PQG-8-SE
8
導電性シリコーンゴム
¥
1,030
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください