コンバム(旧:妙徳)
回り止めパッド PQシリーズ用パッド 導電性ニトリル
色
黒に青点
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233101
PQG-10-NE
10
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
46233117
PQG-6-NE
6
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
46233126
PQG-8-NE
8
導電性NBR(ニトリルゴム)
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください