コンバム(旧:妙徳)
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) シリコン
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233171
PRG-12.5-23-S
12.5
シリコーンゴム
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46233187
PRG-15-30-S
15
シリコーンゴム
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233196
PRG-32-32-S
32
シリコーンゴム
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233205
PRG-9.5-25-S
9.5
シリコーンゴム
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください