コンバム(旧:妙徳)
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233214
PRG-12.5-23-N
12.5
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233223
PRG-15-30-N
15
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46233232
PRG-32-32-N
32
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46233241
PRG-9.5-25-N
9.5
NBR(ニトリルゴム)
¥
840
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください