三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全205種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ホルダー
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46238385NAPCTS-10-10-K10バッファ式---
3,940
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238394NAPCTS-10-10-K-O10バッファ式---
5,380
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238403NAPCTS-10-10-K-T10バッファ式---
4,070
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238412NAPCTS-10-10-N10バッファ式102322.5
5,730
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238421NAPCTS-10-10-N-O10バッファ式102322.5
6,070
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238446NAPCTS-10-10-S10バッファ式102322.5
6,090
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238455NAPCTS-10-10-S-O10バッファ式102322.5
6,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238473NAPCTS-10-15-K10バッファ式---
4,280
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238482NAPCTS-10-15-K-O10バッファ式---
5,690
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238491NAPCTS-10-15-N10バッファ式1530.525
6,070
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238507NAPCTS-10-15-N-O10バッファ式1530.525
6,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238516NAPCTS-10-15-N-T10バッファ式1530.525
6,170
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238525NAPCTS-10-15-S10バッファ式1530.525
6,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238534NAPCTS-10-15-S-O10バッファ式1530.525
6,730
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238543NAPCTS-10-15-S-T10バッファ式1530.525
6,530
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46238552NAPCTS-10-3-K10バッファ式---
3,630
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238561NAPCTS-10-3-K-O10バッファ式---
5,050
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238577NAPCTS-10-3-N-O10バッファ式32322
5,730
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238586NAPCTS-10-3-N-T10バッファ式32322
5,530
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238595NAPCTS-10-3-S10バッファ式32322
5,750
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238604NAPCTS-10-3-S-O10バッファ式32322
6,090
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238613NAPCTS-15-10-N15バッファ式102323.5
5,800
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238622NAPCTS-15-10-N-O15バッファ式102323.5
6,110
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238631NAPCTS-15-10-N-T15バッファ式102323.5
5,900
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238647NAPCTS-15-10-S15バッファ式102323.5
6,170
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238656NAPCTS-15-10-S-O15バッファ式102323.5
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238665NAPCTS-15-10-S-T15バッファ式102323.5
6,280
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238674NAPCTS-15-15-N15バッファ式1530.526
6,110
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238683NAPCTS-15-15-N-O15バッファ式1530.526
6,440
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238692NAPCTS-15-15-N-T15バッファ式1530.526
6,230
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238701NAPCTS-15-15-S15バッファ式1530.526
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238717NAPCTS-15-15-S-O15バッファ式1530.526
6,840
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238726NAPCTS-15-15-S-T15バッファ式1530.526
6,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46238744NAPCTS-15-3-S15バッファ式32323
5,840
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238796NAPCTS-18-15-S18バッファ式1530.526
6,570
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238805NAPCTS-18-15-S-O18バッファ式1530.526
6,900
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238814NAPCTS-20-10-N20バッファ式102324
5,880
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238823NAPCTS-20-10-N-O20バッファ式102324
6,210
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238832NAPCTS-20-10-N-T20バッファ式102324
6,000
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238857NAPCTS-20-10-S-O20バッファ式102324
6,630
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238866NAPCTS-20-10-S-T20バッファ式102324
6,420
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238875NAPCTS-20-15-N20バッファ式1530.526.5
6,210
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46238884NAPCTS-20-15-N-O20バッファ式1530.526.5
6,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
46238893NAPCTS-20-15-N-T20バッファ式1530.526.5
6,320
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238902NAPCTS-20-15-S20バッファ式1530.526.5
6,630
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238911NAPCTS-20-15-S-O20バッファ式1530.526.5
6,960
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238927NAPCTS-20-15-S-T20バッファ式1530.526.5
6,730
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238945NAPCTS-20-3-N-O20バッファ式32323.5
5,880
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238963NAPCTS-20-3-S-O20バッファ式32323.5
6,300
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
46238972NAPCTS-30-15-N30バッファ式153685
7,380
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする