首振りパッド(ゴムのみ) シリコン

首振りパッド(ゴムのみ) シリコン - コンバム(旧:妙徳)
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55内容量1個
全14種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241666PUG-100-S100シリコーンゴム
3,5702,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241675PUG-10-S10シリコーンゴム
710589
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241684PUG-120-S120シリコーンゴム
3,9402,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241693PUG-150-S150シリコーンゴム
4,7303,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241702PUG-15-S15シリコーンゴム
710589
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241711PUG-200-S200シリコーンゴム
9,4607,498
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241727PUG-20-S20シリコーンゴム
750619
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241736PUG-25-S25シリコーンゴム
750619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り25点です
46241745PUG-30-S30シリコーンゴム
800659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
46241754PUG-35-S35シリコーンゴム
800659
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241763PUG-40-S40シリコーンゴム
840699
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241772PUG-50-S50シリコーンゴム
840699
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241781PUG-60-S60シリコーンゴム
1,6501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46241797PUG-80-S80シリコーンゴム
2,3801,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする