首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル

首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55内容量1個
全14種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241806PUG-100-N100NBR(ニトリルゴム)
2,2801,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46241815PUG-10-N10NBR(ニトリルゴム)
480389
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241824PUG-120-N120NBR(ニトリルゴム)
2,5702,088
2,088
2,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241833PUG-150-N150NBR(ニトリルゴム)
2,9602,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241842PUG-15-N15NBR(ニトリルゴム)
480389
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46241851PUG-200-N200NBR(ニトリルゴム)
5,9204,898
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241867PUG-20-N20NBR(ニトリルゴム)
500399
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241876PUG-25-N25NBR(ニトリルゴム)
500399
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241885PUG-30-N30NBR(ニトリルゴム)
550439
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241894PUG-35-N35NBR(ニトリルゴム)
550439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
46241903PUG-40-N40NBR(ニトリルゴム)
570459
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241912PUG-50-N50NBR(ニトリルゴム)
570459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り8点です
46241921PUG-60-N60NBR(ニトリルゴム)
1,090869
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241937PUG-80-N80NBR(ニトリルゴム)
1,5901,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする