曜日別特売

首振りパッド(ゴムのみ) フッ素

首振りパッド(ゴムのみ) フッ素 - コンバム(旧:妙徳)
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241946PUG-100-F100ふっ素ゴム
15,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241955PUG-10-F10ふっ素ゴム
2,230
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241964PUG-120-F120ふっ素ゴム
18,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241982PUG-15-F15ふっ素ゴム
2,230
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241991PUG-200-F200ふっ素ゴム
55,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242007PUG-20-F20ふっ素ゴム
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242016PUG-25-F25ふっ素ゴム
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242025PUG-30-F30ふっ素ゴム
1,840
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242034PUG-35-F35ふっ素ゴム
1,840
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242043PUG-40-F40ふっ素ゴム
1,940
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242052PUG-50-F50ふっ素ゴム
1,940
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46242061PUG-60-F60ふっ素ゴム
4,340
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
46242077PUG-80-F80ふっ素ゴム
6,320
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46241973PUG-150-F150ふっ素ゴム
26,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする