首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB

首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全382種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
382種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242341NAPUTSB-100-10-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式10695
16,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242366NAPUTSB-100-10-U100ウレタンゴムバッファ式10695
21,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242375NAPUTSB-100-30-F100ふっ素ゴムバッファ式30729
31,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242384NAPUTSB-100-30-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式30729
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242402NAPUTSB-100-30-U100ウレタンゴムバッファ式30729
21,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242411NAPUTSB-100-50-F100ふっ素ゴムバッファ式50756
31,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242427NAPUTSB-100-50-N100NBR(ニトリルゴム)バッファ式50756
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242436NAPUTSB-100-50-S100シリコーンゴムバッファ式50756
19,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242445NAPUTSB-100-50-U100ウレタンゴムバッファ式50756
22,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242481NAPUTSB-10-10-S10シリコーンゴムバッファ式1025.5
9,780
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242542NAPUTSB-10-15-N10NBR(ニトリルゴム)バッファ式1528
9,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242612NAPUTSB-10-3-S10シリコーンゴムバッファ式325
9,460
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242646NAPUTSB-120-20-F120ふっ素ゴムバッファ式201414
38,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242655NAPUTSB-120-20-N120NBR(ニトリルゴム)バッファ式201414
22,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242664NAPUTSB-120-50-K120-バッファ式--
14,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242673NAPUTSB-120-50-N120NBR(ニトリルゴム)バッファ式501495
27,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242707NAPUTSB-150-20-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式201640
22,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242716NAPUTSB-150-50-N150NBR(ニトリルゴム)バッファ式501721
28,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242734NAPUTSB-150-50-U150ウレタンゴムバッファ式501721
36,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242743NAPUTSB-15-10-F15ふっ素ゴムバッファ式1025.5
11,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242777NAPUTSB-15-10-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1025.5
9,900
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242786NAPUTSB-15-10-S15シリコーンゴムバッファ式1025.5
9,780
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242822NAPUTSB-15-15-N-O15NBR(ニトリルゴム)バッファ式1528
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242856NAPUTSB-15-15-S-O15シリコーンゴムバッファ式1528
10,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
46242917NAPUTSB-200-20-N200NBR(ニトリルゴム)バッファ式202780
38,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242935NAPUTSB-200-50-N200NBR(ニトリルゴム)バッファ式502861
49,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46242987NAPUTSB-20-15-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式1593.5
9,920
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243014NAPUTSB-20-15-S20シリコーンゴムバッファ式1593.5
10,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243023NAPUTSB-20-15-S-O20シリコーンゴムバッファ式1593.5
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243041NAPUTSB-20-30-F20ふっ素ゴムバッファ式30118.5
11,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243075NAPUTSB-20-30-K20-バッファ式--
5,190
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243093NAPUTSB-20-30-N20NBR(ニトリルゴム)バッファ式30118.5
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243102NAPUTSB-20-30-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式30118.5
10,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243127NAPUTSB-20-30-S-O20シリコーンゴムバッファ式30118.5
10,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243181NAPUTSB-20-6-N-O20NBR(ニトリルゴム)バッファ式688.5
9,920
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243224NAPUTSB-25-15-N25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1593.5
9,920
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243233NAPUTSB-25-15-N-O25NBR(ニトリルゴム)バッファ式1593.5
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243294NAPUTSB-25-30-N-T25NBR(ニトリルゴム)バッファ式30118.5
10,400
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243443NAPUTSB-30-30-N30NBR(ニトリルゴム)バッファ式30123.5
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243452NAPUTSB-30-30-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式30123.5
10,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243477NAPUTSB-30-30-S30シリコーンゴムバッファ式30123.5
10,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243495NAPUTSB-30-30-S-O30シリコーンゴムバッファ式30123.5
10,900
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243547NAPUTSB-30-6-N-O30NBR(ニトリルゴム)バッファ式693.5
9,940
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243626NAPUTSB-35-30-N35NBR(ニトリルゴム)バッファ式30124
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243635NAPUTSB-35-30-N-O35NBR(ニトリルゴム)バッファ式30124
10,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243653NAPUTSB-35-30-S35シリコーンゴムバッファ式30124
10,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243696NAPUTSB-35-6-N35NBR(ニトリルゴム)バッファ式694
9,610
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243741NAPUTSB-40-15-N40NBR(ニトリルゴム)バッファ式15128
10,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243757NAPUTSB-40-15-N-O40NBR(ニトリルゴム)バッファ式15128
10,500
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46243766NAPUTSB-40-15-N-T40NBR(ニトリルゴム)バッファ式15128
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする