首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全126種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246155PUTKB-100-F100ふっ素ゴム95568-
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246164PUTKB-100-N100NBR(ニトリルゴム)9556895
11,100
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
46246173PUTKB-100-S100シリコーンゴム95568-
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246182PUTKB-100-U100ウレタンゴム95568-
15,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246252PUTKB-120-N120NBR(ニトリルゴム)128963128
16,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246286PUTKB-120-U120ウレタンゴム128963-
23,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246304PUTKB-150-N150NBR(ニトリルゴム)1301170130
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246347PUTKB-15-N15NBR(ニトリルゴム)522052
7,210
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246356PUTKB-15-S15シリコーンゴム5220-
7,630
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246374PUTKB-200-N200NBR(ニトリルゴム)-2340140
41,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246392PUTKB-20-K20-65--
2,690
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246401PUTKB-20-N20NBR(ニトリルゴム)656665
7,630
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246444PUTKB-25-N25NBR(ニトリルゴム)65.56665.5
7,630
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246487PUTKB-30-N30NBR(ニトリルゴム)667166
7,820
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246505PUTKB-30-U30ウレタンゴム6671-
8,650
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246514PUTKB-35-F35ふっ素ゴム6771-
9,190
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46246523PUTKB-35-N35NBR(ニトリルゴム)677167
7,820
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246541PUTKB-35-U35ウレタンゴム6771-
8,650
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246557PUTKB-40-F40ふっ素ゴム72118-
9,480
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246566PUTKB-40-K40-72--
2,820
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246575PUTKB-40-N40NBR(ニトリルゴム)7211872
8,030
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246584PUTKB-40-S40シリコーンゴム72118-
8,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246602PUTKB-40-U40ウレタンゴム72118-
8,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246611PUTKB-50-F50ふっ素ゴム73121-
9,480
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246636PUTKB-50-N50NBR(ニトリルゴム)7312173
8,030
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246645PUTKB-50-S50シリコーンゴム73121-
8,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246654PUTKB-50-U50ウレタンゴム73121-
8,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
46246663PUTKB-60-F60ふっ素ゴム93352-
12,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246672PUTKB-60-K60-93--
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246681PUTKB-60-N60NBR(ニトリルゴム)9335293
9,480
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246706PUTKB-60-S60シリコーンゴム93352-
10,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246715PUTKB-60-U60ウレタンゴム93352-
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246724PUTKB-80-F80ふっ素ゴム95444-
15,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246733PUTKB-80-N80NBR(ニトリルゴム)9544495
10,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246742PUTKB-80-S80シリコーンゴム95444-
11,100
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246751PUTKB-80-U80ウレタンゴム95444-
12,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246767PUYKB-100-F100ふっ素ゴム95568-
25,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246776PUYKB-100-N100NBR(ニトリルゴム)9556895
11,100
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
46246794PUYKB-100-S100シリコーンゴム95568-
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246812PUYKB-100-U100ウレタンゴム95568-
15,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246846PUYKB-10-N10NBR(ニトリルゴム)36.52036.5
6,280
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246864PUYKB-10-S10シリコーンゴム36.520-
6,690
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246907PUYKB-120-N120NBR(ニトリルゴム)128963128
16,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246925PUYKB-120-U120ウレタンゴム128963-
23,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246943PUYKB-150-N150NBR(ニトリルゴム)1301170130
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246961PUYKB-150-U150ウレタンゴム1301170-
28,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46246986PUYKB-15-N15NBR(ニトリルゴム)37.52037.5
6,280
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247004PUYKB-15-U15ウレタンゴム37.520-
7,320
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247031PUYKB-200-N200NBR(ニトリルゴム)-2340140
41,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247047PUYKB-200-S200シリコーンゴム-2340-
45,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする