深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン

深型パッドPH□K(固定金具付) シリコン - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全7種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247451PHTK-45-S45シリコーンゴム63208
2,650
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247476PHYK-30-S30シリコーンゴム47155
2,420
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247442PHTK-30-S30シリコーンゴム58155
2,390
取扱い終了
返品不可
46247467PHTK-65-S65シリコーンゴム69.529.512.5
7,660
取扱い終了
返品不可
46247485PHYK-45-S45シリコーンゴム52208
2,470
取扱い終了
返品不可
46247494PHYK-65-S65シリコーンゴム69.529.512.5
7,500
取扱い終了
返品不可
46247503PHYK-90-S90シリコーンゴム753516
8,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする