深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル

深型パッドPH□K(固定金具付) ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247512PHTK-30-N30NBR(ニトリルゴム)58155
2,190
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247521PHTK-45-N45NBR(ニトリルゴム)63208
2,300
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247537PHTK-65-N65NBR(ニトリルゴム)69.529.512.5
6,550
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247546PHTK-90-N90NBR(ニトリルゴム)753516
7,570
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247555PHYK-30-N30NBR(ニトリルゴム)47155
2,130
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247573PHYK-65-N65NBR(ニトリルゴム)69.529.512.5
6,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247582PHYK-90-N90NBR(ニトリルゴム)753516
7,420
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46247564PHYK-45-N45NBR(ニトリルゴム)52208
2,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする