深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン

深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン - コンバム(旧:妙徳)
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247966PHG-30-S30シリコーンゴム
840
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
46247975PHG-45-S45シリコーンゴム
1,000
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
46247984PHG-65-S65シリコーンゴム
4,150
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46247993PHG-90-S90シリコーンゴム
5,630
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする