コンバム(旧:妙徳)
深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248002
PHG-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248011
PHG-45-N
45
NBR(ニトリルゴム)
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46248027
PHG-65-N
65
NBR(ニトリルゴム)
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46248036
PHG-90-N
90
NBR(ニトリルゴム)
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください