コンバム(旧:妙徳)
深形バッファ式金具付パッド NAPHTS・NAPHYS
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ホルダー
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248106
NAPHTS-30-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
99
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248221
NAPHTS-65-30-N
65
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
365
¥
9,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248255
NAPHTS-65-50-N
65
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
50
392
¥
9,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248325
NAPHYS-65-30-N
65
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
365
¥
9,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248334
NAPHYS-65-30-S
65
シリコーンゴム
バッファ式
30
365
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248361
NAPHYS-90-30-N
90
NBR(ニトリルゴム)
バッファ式
30
442
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248395
NAPHYS-90-50-S
90
シリコーンゴム
バッファ式
50
469
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46248081
NAPHTS-30-15-N-O
30
NBR(ニトリルゴム)
-
15
74
¥
5,360
取扱い終了
返品不可
46248097
NAPHTS-30-15-S
30
シリコーンゴム
-
15
74
¥
5,320
取扱い終了
返品不可
46248115
NAPHTS-30-30-N-O
30
NBR(ニトリルゴム)
-
30
99
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
46248124
NAPHTS-30-6-U
30
ウレタンゴム
-
6
69
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
46248133
NAPHTS-45-15-F
45
-
-
15
78
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
46248142
NAPHTS-45-15-N-O
45
NBR(ニトリルゴム)
-
15
78
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
46248151
NAPHTS-45-15-S
45
シリコーンゴム
-
15
78
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46248167
NAPHTS-45-30-N-O
45
NBR(ニトリルゴム)
-
30
103
¥
5,770
取扱い終了
返品不可
46248176
NAPHTS-45-30-S-O
45
シリコーンゴム
-
30
103
¥
6,090
取扱い終了
返品不可
46248185
NAPHTS-45-30-U-O
45
ウレタンゴム
-
30
103
¥
6,340
取扱い終了
返品不可
46248194
NAPHTS-45-6-N-T
45
NBR(ニトリルゴム)
-
6
73
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
46248203
NAPHTS-65-10-N
65
NBR(ニトリルゴム)
-
10
331
¥
8,320
取扱い終了
返品不可
46248212
NAPHTS-65-30-F
65
-
-
30
365
¥
15,360
取扱い終了
返品不可
46248237
NAPHTS-65-30-S
65
シリコーンゴム
-
30
365
¥
10,060
取扱い終了
返品不可
46248246
NAPHTS-65-30-U
65
ウレタンゴム
-
30
365
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
46248264
NAPHTS-90-10-F
90
-
-
10
408
¥
18,240
取扱い終了
返品不可
46248273
NAPHTS-90-10-N
90
NBR(ニトリルゴム)
-
10
408
¥
9,270
取扱い終了
返品不可
46248282
NAPHTS-90-50-N
90
NBR(ニトリルゴム)
-
50
469
¥
10,110
取扱い終了
返品不可
46248291
NAPHTS-90-50-S
90
シリコーンゴム
-
50
469
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
46248307
NAPHTS-90-50-U
90
ウレタンゴム
-
50
469
¥
13,320
取扱い終了
返品不可
46248316
NAPHYS-30-6-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
-
6
69
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46248343
NAPHYS-90-10-F
90
-
-
10
408
¥
18,240
取扱い終了
返品不可
46248352
NAPHYS-90-10-N
90
NBR(ニトリルゴム)
-
10
408
¥
9,270
取扱い終了
返品不可
46248377
NAPHYS-90-30-S
90
シリコーンゴム
-
30
442
¥
11,480
取扱い終了
返品不可
46248386
NAPHYS-90-50-N
90
NBR(ニトリルゴム)
-
50
469
¥
10,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください