コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CCVコンバム
質量(g)
10
空気消費量(L/min)
7.1
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
2.5
最高真空圧力(kPa)
-85
標準供給圧力(MPa)
0.5
設定圧力分解能(kPa)
0.3~0.6
ノズル径(Φmm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46257513
CCV-04HS
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください