コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ウレタン
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
77
寸法G(mm)
24.5
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260225
NAPWTH-6-20-15-U
6(短径)
ウレタンゴム
15
20
¥
8,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260234
NAPWTH-8-20-15-U
8(短径)
ウレタンゴム
15
20
¥
8,710
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260216
NAPWTH-4-10-15-U
4(短径)
ウレタンゴム
15
10
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
46260243
NAPWTH-8-30-15-U
8(短径)
ウレタンゴム
15
30
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください