コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) シリコン
継手
なし
内容量
1個
全38種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
4(短径)
5(短径)
6(短径)
8(短径)
ストローク(mm)
3
10
15
寸法D(mm)
57.5
64.5
77
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260252
NAPWTH-4-10-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260261
NAPWTH-4-10-15-S
4(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260304
NAPWTH-4-30-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260313
NAPWTH-5-10-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260347
NAPWTH-5-20-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260365
NAPWTH-6-10-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260374
NAPWTH-6-10-15-S
6(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260392
NAPWTH-6-20-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260426
NAPWTH-6-30-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260453
NAPWTH-8-20-10-S
8(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260462
NAPWTH-8-20-15-S
8(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
8,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260471
NAPWTH-8-30-10-S
8(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46260487
NAPWTH-8-30-15-S
8(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
8,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260566
NAPWYH-6-10-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260277
NAPWTH-4-10-3-S
4(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
46260286
NAPWTH-4-20-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46260295
NAPWTH-4-20-3-S
4(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,030
取扱い終了
返品不可
46260322
NAPWTH-5-10-15-S
5(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
46260331
NAPWTH-5-10-3-S
5(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
46260356
NAPWTH-5-30-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,680
取扱い終了
返品不可
46260383
NAPWTH-6-10-3-S
6(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
46260401
NAPWTH-6-20-15-S
6(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
7,760
取扱い終了
返品不可
46260417
NAPWTH-6-20-3-S
6(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,030
取扱い終了
返品不可
46260435
NAPWTH-6-30-15-S
6(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
8,050
取扱い終了
返品不可
46260444
NAPWTH-6-30-3-S
6(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,310
取扱い終了
返品不可
46260496
NAPWYH-4-10-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
46260505
NAPWYH-4-10-3-S
4(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
46260514
NAPWYH-4-20-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46260523
NAPWYH-4-20-3-S
4(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,030
取扱い終了
返品不可
46260532
NAPWYH-4-30-3-S
4(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,310
取扱い終了
返品不可
46260541
NAPWYH-5-20-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46260557
NAPWYH-5-30-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,680
取扱い終了
返品不可
46260575
NAPWYH-6-20-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
46260584
NAPWYH-8-20-10-S
8(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,470
取扱い終了
返品不可
46260593
NAPWYH-8-20-15-S
8(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
7,840
取扱い終了
返品不可
46260602
NAPWYH-8-20-3-S
8(短径)
シリコーンゴム
3
23
57.5
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
46260611
NAPWYH-8-30-10-S
8(短径)
シリコーンゴム
10
23
64.5
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
46260627
NAPWYH-8-30-15-S
8(短径)
シリコーンゴム
15
30.5
77
¥
8,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください