長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ

長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) タケノコ - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46260636NAPWTH-4-10-10-N-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260672NAPWTH-4-10-3-N-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,920
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260776NAPWTH-4-30-10-K-T4(短径)----
7,070
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261013NAPWTH-6-30-10-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,840
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261074NAPWTH-8-30-10-S-T8(短径)シリコーンゴム102364.5
8,190
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261083NAPWTH-8-30-15-N-T8(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
8,280
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261092NAPWTH-8-30-15-S-T8(短径)シリコーンゴム1530.577
8,590
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261257NAPWYH-6-10-10-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261327NAPWYH-8-30-10-N-T8(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,880
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
46260645NAPWTH-4-10-10-S-T4(短径)シリコーンゴム102364.5
7,220
取扱い終了
返品不可
46260654NAPWTH-4-10-15-S-T4(短径)シリコーンゴム1530.577
7,590
取扱い終了
返品不可
46260663NAPWTH-4-10-3-K-T4(短径)----
6,200
取扱い終了
返品不可
46260681NAPWTH-4-10-3-S-T4(短径)シリコーンゴム32357.5
6,850
取扱い終了
返品不可
46260697NAPWTH-4-10-3-U-T4(短径)ウレタンゴム32357.5
6,630
取扱い終了
返品不可
46260706NAPWTH-4-20-10-K-T4(短径)----
6,780
取扱い終了
返品不可
46260715NAPWTH-4-20-10-N-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,260
取扱い終了
返品不可
46260724NAPWTH-4-20-10-S-T4(短径)シリコーンゴム102364.5
7,500
取扱い終了
返品不可
46260733NAPWTH-4-20-15-K-T4(短径)----
7,140
取扱い終了
返品不可
46260742NAPWTH-4-20-15-N-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,630
取扱い終了
返品不可
46260751NAPWTH-4-20-3-NE-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,130
取扱い終了
返品不可
46260767NAPWTH-4-20-3-N-T4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,890
取扱い終了
返品不可
46260785NAPWTH-5-10-10-N-T5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,000
取扱い終了
返品不可
46260794NAPWTH-5-10-3-N-T5(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,630
取扱い終了
返品不可
46260803NAPWTH-5-10-3-S-T5(短径)シリコーンゴム32357.5
6,850
取扱い終了
返品不可
46260812NAPWTH-5-20-3-S-T5(短径)シリコーンゴム32357.5
7,130
取扱い終了
返品不可
46260821NAPWTH-5-30-10-N-T5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,510
取扱い終了
返品不可
46260837NAPWTH-5-30-15-N-T5(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,880
取扱い終了
返品不可
46260846NAPWTH-5-30-15-S-T5(短径)シリコーンゴム1530.577
8,150
取扱い終了
返品不可
46260855NAPWTH-5-30-3-N-T5(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,140
取扱い終了
返品不可
46260864NAPWTH-6-10-10-SE-T6(短径)シリコーンゴム102364.5
7,540
取扱い終了
返品不可
46260873NAPWTH-6-10-10-S-T6(短径)シリコーンゴム102364.5
7,220
取扱い終了
返品不可
46260882NAPWTH-6-10-15-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,360
取扱い終了
返品不可
46260891NAPWTH-6-10-3-F-T6(短径)----
7,720
取扱い終了
返品不可
46260907NAPWTH-6-10-3-S-T6(短径)シリコーンゴム32357.5
6,850
取扱い終了
返品不可
46260916NAPWTH-6-20-10-NE-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,500
取扱い終了
返品不可
46260925NAPWTH-6-20-10-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,260
取扱い終了
返品不可
46260934NAPWTH-6-20-10-SE-T6(短径)シリコーンゴム102364.5
7,870
取扱い終了
返品不可
46260943NAPWTH-6-20-10-S-T6(短径)シリコーンゴム102364.5
7,500
取扱い終了
返品不可
46260952NAPWTH-6-20-10-U-T6(短径)ウレタンゴム102364.5
7,980
取扱い終了
返品不可
46260961NAPWTH-6-20-15-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,630
取扱い終了
返品不可
46260977NAPWTH-6-20-15-S-T6(短径)シリコーンゴム1530.577
7,870
取扱い終了
返品不可
46260986NAPWTH-6-20-3-S-T6(短径)シリコーンゴム32357.5
7,130
取扱い終了
返品不可
46260995NAPWTH-6-20-3-U-T6(短径)ウレタンゴム32357.5
7,620
取扱い終了
返品不可
46261004NAPWTH-6-30-10-F-T6(短径)----
8,830
取扱い終了
返品不可
46261022NAPWTH-6-30-15-N-T6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,880
取扱い終了
返品不可
46261031NAPWTH-8-20-10-N-T8(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,300
取扱い終了
返品不可
46261047NAPWTH-8-20-15-N-T8(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,670
取扱い終了
返品不可
46261056NAPWTH-8-20-15-S-T8(短径)シリコーンゴム1530.577
7,940
取扱い終了
返品不可
46261065NAPWTH-8-30-10-N-T8(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,560
取扱い終了
返品不可
46261101NAPWTH-8-30-3-F-T8(短径)----
8,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする