長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ニトリル

長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
継手なし内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46261354NAPWTH-4-10-10-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,190
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261363NAPWTH-4-10-15-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,570
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261372NAPWTH-4-10-3-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261381NAPWTH-4-20-10-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,460
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261397NAPWTH-4-20-15-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,840
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261406NAPWTH-4-20-3-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,090
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261415NAPWTH-4-30-10-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261424NAPWTH-4-30-15-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
8,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261451NAPWTH-5-10-15-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,570
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261485NAPWTH-5-20-3-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,090
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261537NAPWTH-6-20-10-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,460
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261591NAPWTH-8-20-10-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261607NAPWTH-8-20-15-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,880
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261616NAPWTH-8-30-10-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,780
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261625NAPWTH-8-30-15-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
8,170
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261634NAPWTH-8-30-3-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,400
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261713NAPWYH-8-20-3-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,130
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261722NAPWYH-8-30-15-N8(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
8,170
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
46261433NAPWTH-4-30-3-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,040
取扱い終了
返品不可
46261442NAPWTH-5-10-10-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
6,890
取扱い終了
返品不可
46261467NAPWTH-5-10-3-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,530
取扱い終了
返品不可
46261476NAPWTH-5-20-10-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,150
取扱い終了
返品不可
46261494NAPWTH-5-30-10-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,410
取扱い終了
返品不可
46261503NAPWTH-6-10-10-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
6,890
取扱い終了
返品不可
46261512NAPWTH-6-10-15-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,260
取扱い終了
返品不可
46261521NAPWTH-6-10-3-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,520
取扱い終了
返品不可
46261546NAPWTH-6-20-15-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,520
取扱い終了
返品不可
46261555NAPWTH-6-20-3-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,790
取扱い終了
返品不可
46261564NAPWTH-6-30-10-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,410
取扱い終了
返品不可
46261573NAPWTH-6-30-15-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,770
取扱い終了
返品不可
46261582NAPWTH-6-30-3-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
7,040
取扱い終了
返品不可
46261643NAPWYH-4-10-3-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,520
取扱い終了
返品不可
46261652NAPWYH-4-30-10-N4(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,200
取扱い終了
返品不可
46261661NAPWYH-5-10-15-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,260
取扱い終了
返品不可
46261677NAPWYH-5-30-10-N5(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,410
取扱い終了
返品不可
46261686NAPWYH-6-20-10-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)102364.5
7,150
取扱い終了
返品不可
46261695NAPWYH-6-20-15-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)1530.577
7,520
取扱い終了
返品不可
46261704NAPWYH-6-20-3-N6(短径)NBR(ニトリルゴム)32357.5
6,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする