コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~75
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46262081
PWG-3.5-7-U
3.5(短径)
ウレタンゴム
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262097
PWG-4-10-U
4(短径)
ウレタンゴム
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262106
PWG-4-20-U
4(短径)
ウレタンゴム
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262115
PWG-4-30-U
4(短径)
ウレタンゴム
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262133
PWG-5-20-U
5(短径)
ウレタンゴム
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262151
PWG-6-10-U
6(短径)
ウレタンゴム
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262167
PWG-6-20-U
6(短径)
ウレタンゴム
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262176
PWG-6-30-U
6(短径)
ウレタンゴム
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262185
PWG-8-20-U
8(短径)
ウレタンゴム
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262194
PWG-8-30-U
8(短径)
ウレタンゴム
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262124
PWG-5-10-U
5(短径)
ウレタンゴム
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
46262142
PWG-5-30-U
5(短径)
ウレタンゴム
¥
1,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください