コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46262203
PWG-3.5-7-S
3.5(短径)
シリコーンゴム
¥
900
¥
839
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り8点です
46262212
PWG-4-10-S
4(短径)
シリコーンゴム
¥
690
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262221
PWG-4-20-S
4(短径)
シリコーンゴム
¥
780
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262237
PWG-4-30-S
4(短径)
シリコーンゴム
¥
840
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262246
PWG-5-10-S
5(短径)
シリコーンゴム
¥
900
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262255
PWG-5-20-S
5(短径)
シリコーンゴム
¥
780
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262264
PWG-5-30-S
5(短径)
シリコーンゴム
¥
840
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46262273
PWG-6-10-S
6(短径)
シリコーンゴム
¥
690
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262282
PWG-6-20-S
6(短径)
シリコーンゴム
¥
780
¥
719
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262291
PWG-6-30-S
6(短径)
シリコーンゴム
¥
840
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262307
PWG-8-20-S
8(短径)
シリコーンゴム
¥
840
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262316
PWG-8-30-S
8(短径)
シリコーンゴム
¥
920
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください