コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46262325
PWG-3.5-7-N
3.5(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262334
PWG-4-10-N
4(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46262343
PWG-4-20-N
4(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262352
PWG-4-30-N
4(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46262361
PWG-5-10-N
5(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262377
PWG-5-20-N
5(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262386
PWG-5-30-N
5(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262395
PWG-6-10-N
6(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46262404
PWG-6-20-N
6(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262413
PWG-6-30-N
6(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46262422
PWG-8-20-N
8(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46262431
PWG-8-30-N
8(短径)
NBR(ニトリルゴム)
¥
610
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください