コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ホルダー
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46263673
NAPDTH-20-6
20
バッファ式
6
36
86.2
¥
5,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263707
NAPDTH-40-30
40
バッファ式
30
58
137.2
¥
7,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263725
NAPDTH-50-30
50
バッファ式
30
58
137.2
¥
7,570
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263734
NAPDYH-20-6
20
バッファ式
6
36
86.2
¥
5,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263743
NAPDYH-40-30
40
バッファ式
30
58
137.2
¥
7,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263655
NAPDTH-20-15
20
-
15
36
95.2
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
46263664
NAPDTH-20-30
20
-
30
58
132.2
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
46263682
NAPDTH-30-15
30
-
15
36
98.2
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
46263691
NAPDTH-30-6
30
-
6
36
89.2
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
46263716
NAPDTH-50-15
50
-
15
36
100.2
¥
6,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください