コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ
継手
プッシュイン
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ホルダー
ストローク(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46263795
NAPDTH-20-6-O
20
バッファ式
6
36
86.2
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46263856
NAPDTH-40-6-O
40
バッファ式
6
36
91.2
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263874
NAPDTH-50-30-O
50
バッファ式
30
58
137.2
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263901
NAPDYH-30-15-O
30
バッファ式
15
36
98.2
¥
6,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263777
NAPDTH-20-15-O
20
-
15
36
95.2
¥
6,250
取扱い終了
返品不可
46263786
NAPDTH-20-30-O
20
-
30
58
132.2
¥
6,510
取扱い終了
返品不可
46263804
NAPDTH-30-15-O
30
-
15
36
98.2
¥
6,570
取扱い終了
返品不可
46263813
NAPDTH-30-30-O
30
-
30
58
135.5
¥
6,830
取扱い終了
返品不可
46263822
NAPDTH-30-6-O
30
-
6
36
89.2
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
46263831
NAPDTH-40-15-O
40
-
15
36
100.2
¥
6,880
取扱い終了
返品不可
46263847
NAPDTH-40-30-O
40
-
30
58
137.2
¥
7,140
取扱い終了
返品不可
46263865
NAPDTH-50-15-O
50
-
15
36
100.2
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
46263883
NAPDYH-20-30-O
20
-
30
58
132.2
¥
6,510
取扱い終了
返品不可
46263892
NAPDYH-20-6-O
20
-
6
36
86.2
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
46263917
NAPDYH-30-30-O
30
-
30
58
135.5
¥
6,830
取扱い終了
返品不可
46263926
NAPDYH-40-15-O
40
-
15
36
100.2
¥
6,880
取扱い終了
返品不可
46263935
NAPDYH-40-30-O
40
-
30
58
137.2
¥
7,140
取扱い終了
返品不可
46263944
NAPDYH-50-15-O
50
-
15
36
100.2
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください