コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46263953
PDTK-100
100
-
540
97
-
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263962
PDTK-20
20
-
35
-
-
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263971
PDTK-30
30
64.2
63
28.5
13.2
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46263987
PDTK-40
40
66.2
90
38
13.2
¥
6,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46263996
PDTK-50
50
67
120
48
14
¥
7,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264005
PDTK-60
60
-
290
58
-
¥
8,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264014
PDTK-70
70
-
365
68
-
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264023
PDTK-80
80
-
415
77
-
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264032
PDYK-100
100
-
540
97
-
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264041
PDYK-20
20
-
35
-
-
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264057
PDYK-30
30
53.2
63
28.5
13.2
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264066
PDYK-40
40
55.2
90
38
13.2
¥
6,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46264075
PDYK-50
50
56
120
48
14
¥
7,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264084
PDYK-60
60
-
290
58
-
¥
8,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264093
PDYK-70
70
-
365
68
-
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46264102
PDYK-80
80
-
415
77
-
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください