コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46265003
NAPATH-10A-10-S
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265012
NAPATH-10A-15-S
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265021
NAPATH-10B-10-S
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265064
NAPATH-15A-3-S
15
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265082
NAPATH-20A-10-S
20
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265125
NAPATH-25-15-S
25
シリコーンゴム
15
36
84
¥
6,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265134
NAPATH-25-6-S
25
シリコーンゴム
6
36
87.2
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265143
NAPATH-30-15-S
30
シリコーンゴム
15
36
85
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265037
NAPATH-10B-15-S
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46265046
NAPATH-15A-10-S
15
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
46265055
NAPATH-15A-15-S
15
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
46265073
NAPATH-15B-15-S
15
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
46265091
NAPATH-20A-15-S
20
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46265107
NAPATH-20A-3-S
20
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,410
取扱い終了
返品不可
46265116
NAPATH-20B-15-S
20
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
46265152
NAPATH-30-30-S
30
シリコーンゴム
30
58
109
¥
6,090
取扱い終了
返品不可
46265161
NAPATH-30-6-S
30
シリコーンゴム
6
36
80
¥
5,570
取扱い終了
返品不可
46265177
NAPATH-50-15-S
50
シリコーンゴム
15
36
87
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
46265186
NAPAYH-10A-15-S
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46265195
NAPAYH-10A-3-S
10
シリコーンゴム
3
23
18.5
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
46265204
NAPAYH-10B-10-S
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
46265213
NAPAYH-10B-15-S
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46265222
NAPAYH-20A-15-S
20
シリコーンゴム
15
30.5
77.5
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46265231
NAPAYH-25-6-S
25
シリコーンゴム
6
36
79
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
46265247
NAPAYH-50-15-S
50
シリコーンゴム
15
36
87
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください