コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
継手
バーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46265256
NAPATH-10A-10-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265317
NAPATH-15A-10-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265353
NAPATH-20A-10-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265423
NAPAYH-15A-3-N-T
15
NBR(ニトリルゴム)
3
23
18.5
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265265
NAPATH-10A-10-S-T
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46265274
NAPATH-10A-15-N-T
10
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
24.5
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46265283
NAPATH-10A-15-S-T
10
シリコーンゴム
15
30.5
24.5
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46265292
NAPATH-10B-10-S-T
10
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46265301
NAPATH-10B-15-S-T
10
シリコーンゴム
15
30.5
24.5
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46265326
NAPATH-15A-10-S-T
15
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46265335
NAPATH-15A-15-S-T
15
シリコーンゴム
15
30.5
24.5
¥
4,990
取扱い終了
返品不可
46265344
NAPATH-15B-15-S-T
15
シリコーンゴム
15
30.5
24.5
¥
4,990
取扱い終了
返品不可
46265362
NAPATH-20A-10-S-T
20
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
46265371
NAPATH-20A-15-S-T
20
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
5,040
取扱い終了
返品不可
46265387
NAPATH-20B-10-N-T
20
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
46265396
NAPATH-50-15-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
15
36
87
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
46265405
NAPATH-50-30-SE-T
50
導電性シリコーンゴム
30
58
111
¥
7,090
取扱い終了
返品不可
46265414
NAPAYH-10A-15-S-T
10
シリコーンゴム
15
30.5
22
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
46265432
NAPAYH-15B-10-S-T
15
シリコーンゴム
10
23
19
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
46265441
NAPAYH-25-15-S-T
25
シリコーンゴム
15
36
84
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
46265457
NAPAYH-30-15-S-T
30
シリコーンゴム
15
36
85
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
46265466
NAPAYH-30-6-N-T
30
NBR(ニトリルゴム)
6
36
80
¥
5,570
取扱い終了
返品不可
46265475
NAPAYH-50-15-N-T
50
NBR(ニトリルゴム)
15
36
87
¥
6,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください