コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル
継手
なし
内容量
1個
全28種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
ストローク(mm)
6
10
15
30
寸法F(mm)
23
30.5
36
58
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46265484
NAPATH-10A-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265493
NAPATH-10A-15-N
10
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
24.5
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46265511
NAPATH-15A-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265527
NAPATH-15A-15-N
15
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265536
NAPATH-15B-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265545
NAPATH-20A-15-N
20
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265563
NAPATH-25-30-N
25
NBR(ニトリルゴム)
30
58
108
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265572
NAPATH-25-6-N
25
NBR(ニトリルゴム)
6
36
79
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265581
NAPATH-30-15-N
30
NBR(ニトリルゴム)
15
36
85
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265597
NAPATH-30-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
30
58
109
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265615
NAPATH-30B-6-N
30
NBR(ニトリルゴム)
6
36
80
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265624
NAPATH-40-15-N
40
NBR(ニトリルゴム)
15
36
86
¥
6,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265651
NAPAYH-10A-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265703
NAPAYH-25-15-N
25
NBR(ニトリルゴム)
15
36
84
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265502
NAPATH-10B-10-N
10
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,470
取扱い終了
返品不可
46265554
NAPATH-25-15-N
25
NBR(ニトリルゴム)
15
36
84
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
46265606
NAPATH-30-6-N
30
NBR(ニトリルゴム)
6
36
80
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46265633
NAPATH-40-30-N
40
NBR(ニトリルゴム)
30
58
110
¥
6,090
取扱い終了
返品不可
46265642
NAPATH-50-15-N
50
NBR(ニトリルゴム)
15
36
87
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
46265667
NAPAYH-15A-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
46265676
NAPAYH-15B-10-N
15
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,520
取扱い終了
返品不可
46265685
NAPAYH-20A-10-N
20
NBR(ニトリルゴム)
10
23
19
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
46265694
NAPAYH-20A-15-N
20
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
46265712
NAPAYH-25-30-N
25
NBR(ニトリルゴム)
30
58
108
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
46265721
NAPAYH-30-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
30
58
109
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
46265737
NAPAYH-30B-15-N
30
NBR(ニトリルゴム)
15
36
85
¥
5,260
取扱い終了
返品不可
46265746
NAPAYH-30B-6-N
30
NBR(ニトリルゴム)
6
36
80
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
46265755
NAPAYH-50-15-N
50
NBR(ニトリルゴム)
15
36
87
¥
5,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください