コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) ウレタン
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46265956
NAPNTH-116-15-U
116
ウレタンゴム
15
30.5
25.5
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46265931
NAPNTH-104-30-U
104
ウレタンゴム
30
58
95.5
¥
7,060
取扱い終了
返品不可
46265947
NAPNTH-116-10-U
116
ウレタンゴム
10
23
22.5
¥
7,440
取扱い終了
返品不可
46265965
NAPNTH-116-3-U
116
ウレタンゴム
3
23
22
¥
7,180
取扱い終了
返品不可
46265974
NAPNYH-116-10-U
116
ウレタンゴム
10
23
22.5
¥
7,440
取扱い終了
返品不可
46265983
NAPNYH-116-15-U
116
ウレタンゴム
15
30.5
25.5
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
46265992
NAPNYH-116-3-U
116
ウレタンゴム
3
23
22
¥
7,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください