コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
継手
なし
内容量
1個
全12種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
116
121
130
131
ストローク(mm)
3
10
15
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46266017
NAPNTH-116-15-S
116
シリコーンゴム
15
30.5
25.5
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266053
NAPNTH-131-15-S
131
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
6,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266062
NAPNTH-131-3-S
131
シリコーンゴム
3
23
26
¥
5,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266001
NAPNTH-116-10-S
116
シリコーンゴム
10
23
22.5
¥
5,210
取扱い終了
返品不可
46266026
NAPNTH-130A-3-S
130
シリコーンゴム
3
23
26
¥
5,020
取扱い終了
返品不可
46266035
NAPNTH-130B-15-S
130
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
46266044
NAPNTH-131-10-S
131
シリコーンゴム
10
23
26.5
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
46266071
NAPNYH-121-30-S
121
シリコーンゴム
30
58
93
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
46266087
NAPNYH-130B-15-S
130
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
46266096
NAPNYH-131-10-S
131
シリコーンゴム
10
23
26.5
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
46266105
NAPNYH-131-15-S
131
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
6,120
取扱い終了
返品不可
46266114
NAPNYH-131-3-S
131
シリコーンゴム
3
23
26
¥
5,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください