コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
継手
バーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46266157
NAPNTH-131-10-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26.5
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266175
NAPNTH-131-15-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
29.5
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266245
NAPNYH-131-15-S-T
131
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
6,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266123
NAPNTH-116-10-S-T
116
シリコーンゴム
10
23
22.5
¥
5,320
取扱い終了
返品不可
46266132
NAPNTH-117-15-S-T
117
シリコーンゴム
15
30.5
25.5
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
46266141
NAPNTH-121-6-S-T
121
シリコーンゴム
6
36
64
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
46266166
NAPNTH-131-10-S-T
131
シリコーンゴム
10
23
26.5
¥
5,910
取扱い終了
返品不可
46266184
NAPNTH-131-15-S-T
131
シリコーンゴム
15
30.5
29.5
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
46266193
NAPNTH-131-3-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
26
¥
5,240
取扱い終了
返品不可
46266202
NAPNTH-131-3-S-T
131
シリコーンゴム
3
23
26
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
46266211
NAPNYH-131-10-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26.5
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
46266227
NAPNYH-131-10-S-T
131
シリコーンゴム
10
23
26.5
¥
5,910
取扱い終了
返品不可
46266236
NAPNYH-131-15-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
29.5
¥
5,870
取扱い終了
返品不可
46266254
NAPNYH-131-3-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
26
¥
5,240
取扱い終了
返品不可
46266263
NAPNYH-131-3-S-T
131
シリコーンゴム
3
23
26
¥
5,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください