コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46266297
NAPNTH-116-15-N
116
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
25.5
¥
5,550
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266272
NAPNTH-101-30-N
101
NBR(ニトリルゴム)
30
58
115
¥
5,750
取扱い終了
返品不可
46266281
NAPNTH-101-6-N
101
NBR(ニトリルゴム)
6
36
86
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
46266306
NAPNTH-131-10-N
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26.5
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
46266315
NAPNTH-131-15-N
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
29.5
¥
5,770
取扱い終了
返品不可
46266324
NAPNTH-131-3-N
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
26
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
46266333
NAPNYH-130A-3-N
130
NBR(ニトリルゴム)
3
23
26
¥
4,810
取扱い終了
返品不可
46266342
NAPNYH-131-10-N
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26.5
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
46266351
NAPNYH-131-15-N
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
29.5
¥
5,770
取扱い終了
返品不可
46266367
NAPNYH-131-3-N
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
26
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください