コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ
継手
バーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46266631
NAPNTS-104-15-NR-T
104
天然ゴム
15
36
73
¥
5,610
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266674
NAPNTS-116-3-N-T
116
NBR(ニトリルゴム)
3
23
21.5
¥
4,440
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266701
NAPNTS-130A-15-S-T
130
シリコーンゴム
15
30.5
28.5
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266753
NAPNTS-131-15-S-T
131
シリコーンゴム
15
30.5
28.5
¥
5,940
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266814
NAPNYS-116-15-N-T
116
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
24.5
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266647
NAPNTS-116-10-N-T
116
NBR(ニトリルゴム)
10
23
22
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
46266656
NAPNTS-116-10-S-T
116
シリコーンゴム
10
23
22
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
46266665
NAPNTS-116-15-S-T
116
シリコーンゴム
15
30.5
24.5
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
46266683
NAPNTS-125-10-U-T
125
ウレタンゴム
10
23
22.5
¥
5,180
取扱い終了
返品不可
46266692
NAPNTS-130A-10-N-T
130
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46266717
NAPNTS-130B-15-S-T
130
シリコーンゴム
15
30.5
28.5
¥
5,130
取扱い終了
返品不可
46266726
NAPNTS-131-10-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
46266735
NAPNTS-131-10-S-T
131
シリコーンゴム
10
23
26
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
46266744
NAPNTS-131-15-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥
5,350
取扱い終了
返品不可
46266762
NAPNTS-131-3-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
25.5
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
46266771
NAPNTS-131-3-S-T
131
シリコーンゴム
3
23
25.5
¥
5,070
取扱い終了
返品不可
46266787
NAPNYS-101-15-N-T
101
NBR(ニトリルゴム)
15
36
92.5
¥
5,430
取扱い終了
返品不可
46266796
NAPNYS-116-10-N-T
116
NBR(ニトリルゴム)
10
23
22
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
46266805
NAPNYS-116-10-S-T
116
シリコーンゴム
10
23
22
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
46266823
NAPNYS-130A-10-N-T
130
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
46266832
NAPNYS-130B-15-S-T
130
シリコーンゴム
15
30.5
28.5
¥
5,130
取扱い終了
返品不可
46266841
NAPNYS-131-10-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
46266857
NAPNYS-131-10-S-T
131
シリコーンゴム
10
23
26
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
46266866
NAPNYS-131-15-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥
5,350
取扱い終了
返品不可
46266875
NAPNYS-131-15-S-T
131
シリコーンゴム
15
30.5
28.5
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
46266884
NAPNYS-131-3-N-T
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
25.5
¥
4,720
取扱い終了
返品不可
46266893
NAPNYS-131-3-S-T
131
シリコーンゴム
3
23
25.5
¥
5,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください