コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) フッ素
質量(g)
28.5
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
95.2
寸法G(mm)
24.5
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267085
NAPNTS-130B-15-F
130
-
15
¥
6,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください