コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) 天然ゴム
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
17
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267103
NAPNTS-123-10-NR
123
天然ゴム
10
¥
4,420
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267094
NAPNTS-109-10-NR
109
天然ゴム
10
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください