コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPN□K(固定金具付) シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267191
PNTK-116-S
116
シリコーンゴム
45.2
18
18
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267207
PNTK-117-S
117
シリコーンゴム
46.2
18
18
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267225
PNTK-130A-S
130
シリコーンゴム
-
22
-
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267234
PNTK-130B-S
130
シリコーンゴム
-
21
-
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267243
PNTK-131-S
131
シリコーンゴム
-
22
-
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267252
PNYK-116-S
116
シリコーンゴム
34.2
18
18
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267261
PNYK-117-S
117
シリコーンゴム
35.2
18
18
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267286
PNYK-130B-S
130
シリコーンゴム
-
21
-
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267295
PNYK-131-S
131
シリコーンゴム
-
22
-
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267182
PNTK-114-S
114
シリコーンゴム
-
17
-
¥
2,560
取扱い終了
返品不可
46267216
PNTK-121-S
121
シリコーンゴム
-
18
-
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46267277
PNYK-121-S
121
シリコーンゴム
-
18
-
¥
2,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください