曜日別特売

薄型パッドPN□K(固定金具付) ニトリル

薄型パッドPN□K(固定金具付) ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
内容量1個
全12種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46267313PNTK-116-N116NBR(ニトリルゴム)45.21818
2,570
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267322PNTK-122-N122NBR(ニトリルゴム)65.26835
4,110
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267356PNTK-131-N131NBR(ニトリルゴム)-22-
3,090
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267374PNYK-116-N116NBR(ニトリルゴム)34.21818
2,460
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267401PNYK-130B-N130NBR(ニトリルゴム)-21-
2,610
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267417PNYK-131-N131NBR(ニトリルゴム)-22-
3,070
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267304PNTK-101-N101NBR(ニトリルゴム)65.56835
2,880
取扱い終了
返品不可
46267331PNTK-130A-N130NBR(ニトリルゴム)-22-
2,520
取扱い終了
返品不可
46267347PNTK-130B-N130NBR(ニトリルゴム)-21-
2,520
取扱い終了
返品不可
46267365PNYK-101-N101NBR(ニトリルゴム)54.56835
2,810
取扱い終了
返品不可
46267383PNYK-122-N122NBR(ニトリルゴム)54.26835
2,610
取扱い終了
返品不可
46267392PNYK-130A-N130NBR(ニトリルゴム)-22-
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする