コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPN□K(固定金具付) フッ素
質量(g)
21
寸法Y(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267426
PNTK-130B-F
130
ふっ素ゴム
¥
3,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください