コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPN□K(固定金具付) 天然ゴム
質量(g)
47
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
55.2
寸法C(mm)
20
寸法Y(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267444
PNYK-103-NR
103
天然ゴム
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください