コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~75
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267453
PNG-104-U
104
ウレタンゴム
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267462
PNG-110-U
110
ウレタンゴム
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267471
PNG-116-U
116
ウレタンゴム
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
46267487
PNG-125-U
125
ウレタンゴム
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46267496
PNG-130B-U
130
ウレタンゴム
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください