コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル
(1件のレビュー)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55/40
内容量
1個
全6種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
18
20
25
31
34
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267575
PNG-101-N
31
-
NBR(ニトリルゴム)
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267584
PNG-116-N
18
-
NBR(ニトリルゴム)
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46267593
PNG-122-N
34
-
NBR(ニトリルゴム)
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
46267602
PNG-130A-N
20
-
NBR(ニトリルゴム)
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46267611
PNG-130B-N
20
薄形
NBR(ニトリルゴム)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
46267627
PNG-131-N
25
-
NBR(ニトリルゴム)
¥
1,210
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください