コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPNG(ゴムのみ) フッ素
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10~230
硬度(A/s)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267636
PNG-130B-F
130
ふっ素ゴム
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください