コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム
色
薄茶
使用温度範囲(℃)
-60~80
硬度(A/s)
40
内容量
1個
全13種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
15
17
23
24.8
25
27
31
40
49
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267645
PNG-101-NR
31
天然ゴム
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46267654
PNG-102-NR
25
天然ゴム
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
46267663
PNG-103-NR
25
天然ゴム
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46267672
PNG-104-NR
24.8
天然ゴム
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
46267681
PNG-106-NR
25
天然ゴム
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267697
PNG-107-NR
49
天然ゴム
¥
1,190
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267706
PNG-108-NR
40
天然ゴム
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
46267715
PNG-109-NR
17
天然ゴム
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267724
PNG-110-NR
23
天然ゴム
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46267733
PNG-111-NR
25
天然ゴム
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46267742
PNG-112-NR
27
天然ゴム
¥
710
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267751
PNG-114-NR
17
天然ゴム
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46267767
PNG-123-NR
15
天然ゴム
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください