コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
全11種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267776
PAG-10A-S
10
-
シリコーンゴム
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46267785
PAG-10B-S
10
-
シリコーンゴム
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46267794
PAG-15A-S
15
薄形
シリコーンゴム
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
46267803
PAG-15B-S
15
-
シリコーンゴム
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
46267812
PAG-20A-S
20
-
シリコーンゴム
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46267821
PAG-20B-S
20
-
シリコーンゴム
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46267837
PAG-25-S
25
-
シリコーンゴム
¥
1,170
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
46267846
PAG-30B-S
30
-
シリコーンゴム
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46267855
PAG-30-S
30
-
シリコーンゴム
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
46267864
PAG-40-S
40
-
シリコーンゴム
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
46267873
PAG-50-S
50
-
シリコーンゴム
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください