コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル
リップ部薄いタイプの薄形パッド
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-26~120
色
黒
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
アプリケーション
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46267882
PAG-10A-N
10
NBR(ニトリルゴム)
紙,ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワーク
リップ部薄いタイプの薄形パッド
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
46267891
PAG-10B-N
10
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
46267907
PAG-15A-N
15
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46267916
PAG-15B-N
15
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46267925
PAG-20A-N
20
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
670
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
46267934
PAG-20B-N
20
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46267943
PAG-25-N
25
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
1,050
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
46267952
PAG-30B-N
30
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46267961
PAG-30-N
30
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
1,110
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
46267977
PAG-40-N
40
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46267986
PAG-50-N
50
NBR(ニトリルゴム)
-
-
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください