薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素

薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素 - コンバム(旧:妙徳)
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46267995PAG-10A-F10ふっ素ゴム
1,110
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
46268004PAG-10B-F10ふっ素ゴム
1,110
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
46268013PAG-15A-F15ふっ素ゴム
1,170
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
46268022PAG-15B-F15ふっ素ゴム
1,170
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
46268031PAG-20A-F20ふっ素ゴム
1,210
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268047PAG-20B-F20ふっ素ゴム
1,170
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
46268056PAG-25-F25ふっ素ゴム
1,610
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268065PAG-30B-F30ふっ素ゴム
1,170
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268074PAG-30-F30ふっ素ゴム
1,650
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268083PAG-40-F40ふっ素ゴム
1,750
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268092PAG-50-F50ふっ素ゴム
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする