コンバム(旧:妙徳)
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン
色
黒に赤点
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46268101
PAG-10A-SE
10
導電性シリコーンゴム
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
46268117
PAG-10B-SE
10
導電性シリコーンゴム
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46268126
PAG-15A-SE
15
導電性シリコーンゴム
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268135
PAG-15B-SE
15
導電性シリコーンゴム
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268144
PAG-20A-SE
20
導電性シリコーンゴム
¥
1,170
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268153
PAG-20B-SE
20
導電性シリコーンゴム
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268162
PAG-25-SE
25
導電性シリコーンゴム
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
46268171
PAG-30B-SE
30
導電性シリコーンゴム
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268187
PAG-30-SE
30
導電性シリコーンゴム
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268196
PAG-40-SE
40
導電性シリコーンゴム
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268205
PAG-50-SE
50
導電性シリコーンゴム
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください