曜日別特売

薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル

薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル - コンバム(旧:妙徳)
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46268214PAG-10A-NE10導電性NBR(ニトリルゴム)
840
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
46268223PAG-10B-NE10導電性NBR(ニトリルゴム)
840
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268232PAG-15A-NE15導電性NBR(ニトリルゴム)
920
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268241PAG-15B-NE15導電性NBR(ニトリルゴム)
920
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
46268257PAG-20A-NE20導電性NBR(ニトリルゴム)
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268266PAG-20B-NE20導電性NBR(ニトリルゴム)
1,000
799
879(税込)
当日出荷
46268275PAG-25-NE25導電性NBR(ニトリルゴム)
1,590
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268284PAG-30B-NE30導電性NBR(ニトリルゴム)
920
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268293PAG-30-NE30導電性NBR(ニトリルゴム)
1,650
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46268302PAG-40-NE40導電性NBR(ニトリルゴム)
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
46268311PAG-50-NE50導電性NBR(ニトリルゴム)
1,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする